| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S054101 Herst.-Nr.: 1592749 EAN/GTIN: 4016139320779 |
| |
|
| | |
| Zum Aufstecken auf Kabelenden, um das Kabel vor Feutigkeit oder Schmutz zu schützen. Weitere Informationen: | | Länge: | 4.0 mm | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 1592749 | Typ: | TC-EP-0804203 | Temperaturbereich: | +80 °C (max) | Halogenfrei: | Nein | Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): | 8 mm | Material: | PVC | Innenkleber (Ja/Nein): | Nein | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +80 °C | Produkt-Art: | Endkappe (nicht schrumpfend) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, pvc-fittings kappe, pvc-fittings, TRU COMPONENTS, TC-EP-0804203, Schrumpfschlauch, Schrumpfband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,21* | € 3,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,32* | € 3,52* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,23* | € 7,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0221* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|