| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1592749-BP Herst.-Nr.: 1592749 EAN/GTIN: 4016139320779 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1592749 Endkappe (nicht schrumpfend) Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 8 mm 100 St.
Endkappen, nicht schrumpfend
Zum Aufstecken auf Kabelenden, um das Kabel vor Feutigkeit oder Schmutz zu schützen.
Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenkleber (Ja/Nein): Nein · Material: PVC · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 8 mm · Produktabmessung, Länge: 4.0 mm · Temperatur (max.): +80 °C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, pvc-fittings kappe, pvc-fittings, TRU COMPONENTS, 1592749, TC-EP-0804203, Schrumpfschlauch, Schrumpfband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,19* | € 3,50* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,30* | € 3,51* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,75* | € 8,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,023* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|