Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1592749 Endkappe (nicht schrumpfend) Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 8mm 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154717
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592749
EAN/GTIN:
     4016139320779
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Endmuffe
Kabelendgarnitur
TRU Components 1592749 Endkappe (nicht schrumpfend) Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 8mm 100St.

Kategorie: Endkappe (nicht schrumpfend)
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 8 mm
Innenkleber (Ja/Nein): Nein
Herstellerfarbe: Schwarz
Halogenfrei: Nein
Material: PVC
Max. Temperatur: +80 °C
Temperaturbereich: +80 °C (max)
Produkt-Art: Endkappe (nicht schrumpfend)
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 4.0 mm
Typ: TC-EP-0804203
Inhalt: 100 St.
Herst.-Teilenr.: 1592749
Hersteller-Nr.: 1592749
EAN: 4016139320779
Induktivität 1: 25 µH

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 3,51*
1 Tag
32
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,52*
Lager 1039
32
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 7,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0523* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.