| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S048531 Herst.-Nr.: 106380 EAN/GTIN: 4044657013545 |
| |
|
| | |
| Der EVOline BackFlip öffnet sich durch einfaches Antippen des Deckels (Soft Touch). Ladefunktion über eine USB Buchse Typ A ohne PC Anbindung, für handelsübliche Geräte mit USB Verbindung wie: Mobiltelefone, MP3 Player, Apple Produkte und andere mobile Geräte. Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist EVOline® BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180 Grad und zeigt seine nützliche Seite: USB-Charger und Steckdosen liegen so hoch über der Platte, dass sie vor seitlichen Einlaufen von Wasser geschützt sind. Die Einbautiefe beträgt dennoch nur 53 Millimeter, so dass auch eine Montage über Schubladen oder Geräten möglich ist. Features: Schutzklasse: I Anschlussleistung (max.): 3600 W Mit Berührungsschutz Lieferumfang: BackFlip Steckdose + 2x Einbaukeil + Stecker + Bedienungsanleitung. Hinweise: Die Ladefunktion des USB-Chargers kann aufgrund der Vielzahl der Anbieter und Geräte nicht in jedem Fall garantiert werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 53 mm | Länge: | 225.2 mm | Farbe: | grau | Breite: | 104.8 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 2.50 m | Ausführung: | Mit Aderendhülsen, Schutzkontaktstecker lose beigelegt | Schutzart: | IP40 | Steckdosen: | 2 | Montageart: | Einbau | Anschlussleistung: | 3600 W | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Mengenangaben: | 2fach | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | versenkbar + mit USB | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Edelstahl (gebürstet) | Produkt-Art: | Einbau-Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste versenkbar, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, steckdosenleiste mit euroanschluss 2,5m, steckdosenleiste mit euroanschluss, mehrfachsteckdose 2-fach, EVOline, 1592 7100 0100, Tischverteiler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 60,13* | € 76,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,58* | € 88,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,23* | € 116,94* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,34* | € 148,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 123,63* | € 152,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|