Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 106380 Einbau-Steckdosenleiste 2fach Edelstahl (gebürstet) Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597625-BP
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     106380
EAN/GTIN:
     4044657013545
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
EVOline 106380 Einbau-Steckdosenleiste 2fach Edelstahl (gebürstet) Schutzkontakt 1 St.

EVOline BackFlip Cuisine Einbausteckdose

Schutzklasse: I
Anschlussleistung (max.): 3600 W
Mit Berührungsschutz

Der EVOline BackFlip öffnet sich durch einfaches Antippen des Deckels (Soft Touch). Ladefunktion über eine USB Buchse Typ A ohne PC Anbindung, für handelsübliche Geräte mit USB Verbindung wie: Mobiltelefone, MP3 Player, Apple Produkte und andere mobile Geräte.
Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist EVOline® BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180 Grad und zeigt seine nützliche Seite: USB-Charger und Steckdosen liegen so hoch über der Platte, dass sie vor seitlichen Einlaufen von Wasser geschützt sind. Die Einbautiefe beträgt dennoch nur 53 Millimeter, so dass auch eine Montage über Schubladen oder Geräten möglich ist.

Ausstattung:
Mit Aderendhülsen, Schutzkontaktstecker lose beigelegt.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Ausführung (allgemein): Mit Aderendhülsen, Schutzkontaktstecker lose beigelegt · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Edelstahl (gebürstet) · Kabellänge: 2.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Montageart: Einbau · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 104.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 225.2 mm · Schutzart: IP40 · Steckdosen-Anzahl: 2 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: versenkbar,mit USB · Weitere technische Daten: Ladestrom des USB-Chargers: 1.000 mA · Standbyleistung des USB-Chargers: 0,5 W · Zulassungen: TÜV-Bauartzertifkat · Nennstrom: 16 A.

Lieferumfang:
BackFlip Steckdose,2x Einbaukeil,Stecker,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die Ladefunktion des USB-Chargers kann aufgrund der Vielzahl der Anbieter und Geräte nicht in jedem Fall garantiert werden.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet)
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Länge:
225.2 mm
Produktabmessung, Breite:
104.8 mm
Marke:
EVOline
Schutzart:
IP40
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
versenkbar | mit USB
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
Mit Aderendhülsen|ツ| Schutzkontaktstecker lose beigelegt
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
2
Produkt-Art:
Einbau-Steckdosenleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 69,52*
€ 88,59*
2 Tage
232
Frei Haus
ab € 93,93*
€ 117,15*
Frei Haus
ab € 104,61*
€ 148,86*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 122,85*
€ 152,45*
Frei Haus
ab € 141,56*
€ 172,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
96117
ab € 3,36*
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.