Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Sicherheitsschere SECUMAX 565 56500100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S044071
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     56500100
EAN/GTIN:
     4002632921339
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Der Allrounder. Im Job wie auch im Haushalt. Unser Allzweckwerkzeug für professionelles Schneiden. Ideal für größere Hände – oder falls Sie mit Handschuhen zu Werke gehen. Karton, Papier, Folie, Stoff und vieles mehr haben seinen kraftvollen Schnitten nichts entgegenzusetzen. Sie aber sind bestens geschützt – dem Spezialschliff und den abgerundeten Spitzen sei Dank. Die zusätzliche Drahtkerbe verwenden Sie zum Schneiden von Drähten und Kabeln, die Krallen am Griff zum Öffnen von Verschlüssen.
Features:
Für Rechts- und Linkshänder
Weitere Informationen:
Höhe:
83 mm
Länge:
216 mm
Breite:
13 mm
Gewicht:
122 g
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 19,61*
€ 26,86*
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 21,03*
€ 28,76*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,13*
€ 28,78*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,83*
€ 29,92*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 22,49*
€ 29,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.