Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LED Arbeitsleuchte 200lm 1175420010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S038041
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1175420010
EAN/GTIN:
     4007123641628
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Arbeitslampe
Die LED Leuchte HL DB 43 MH von Brennenstuhl bietet hohe Lichtleistung im Taschenformat. Sie hat eine Leuchtdauer von 6 bzw. 24 Stunden bei vollen Batterien. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften:

- Kunststoffbügel mit integriertem Magnet, 360° knickbar
- 360° drehbarer, einklappbarer Haken
- Mit Ein/Aus Schalter
- Lichtstrom 4 SMD -LED: 200 lm / 3 CREE -LED: 20 lm
- Inklusive 3 Standard Batterien Typ AAA
- Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtdauer 6 / 24 h
Features:
Die Arbeitslampe bietet eine hohe Lichtleistung und ist durch ihr handliches Taschenformat, den integrierten Magneten und den einklappbaren Haken flexibel einsetzbar
Arbeitsleuchte mit einem praktischen Ein/Aus Schalter
Der Kunststoffbügel mit integriertem Magnet ist 360° knickbar und drehbar, sodass die Lampe individuell und je nach Bedürfnis eingestellt werden kann
Die LED Arbeitslampe ist ideal für die punktuelle und flächige Ausleuchtung und punktet durch die verschiedenen Standund Befestigungsmöglichkeiten
Lieferumfang:
LED-Universalleuchte + 3x AAA-Batterien.
Weitere Informationen:
Höhe:
98 mm
Länge:
36 mm
Farbe:
schwarz + gelb
Breite:
65 mm
Batterietyp:
Micro (AAA)
Gewicht:
0.15 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Technologie:
Alkali-Mangan
Leuchtdauer (Low):
6 h
Lichtstrom (High):
200 lm
Lichtstrom (Low):
20 lm
Leuchtdauer (High):
24 h
LEDs:
7
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterien
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
4.5 V
Besonderheiten:
mit Magnethalterung
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2647
10
€ 5,99*
ab € 7,19*
€ 8,91*
10 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 6,4629*
€ 9,1429*
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 7,48*
€ 9,16*
10
€ 4,90*
ab € 7,32*
€ 9,36*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.