Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1175420010 Herst.-Nr.: 1175420010 EAN/GTIN: 4007123641628 |
| | |
|
| | |
| Die kleine und kompakte LED-Inspektionsleuchte mit 4+3 SMD-LEDs bietet hohe Lichtleistung im Taschenformat. Sie hat eine Leuchtdauer von 6 bzw. 24 Stunden bei vollen Batterien und ist 360° biegbar. Die LED-Arbeitsleuchte mit 360° drehbarem Haken zur optimalen Befestigung und integriertem Magnet ist bestens geeignet für handwerkliche Arbeiten, ob in der Werkstatt oder auch zu Hause. Die LED-Inspektionsleuchte hat außerdem folgende Eigenschaften: - Mit Ein/Aus-Schalter
- Lichtstrom 4 SMD-LED: 200 lm / 3 CREE-LED: 20 lm
- Inklusive 3 Standard-Batterien Typ AAA
- Farbtemperatur 6500 K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, handleuchte brennenstuhl, handleuchte kfz, handleuchte led, handleuchte mit schalter, handleuchte werkstatt, handleuchte led akku, handleuchte magnet, handleuchte, handlampe magnet, handlampe camping, handlampe klein, handlampe kfz, handlampe, handlampe mit schalter, arbeitsleuchte werkstatt, arbeitsleuchte led werkstatt, arbeitsleuchte brennenstuhl, arbeitsleuchte hand, werkstattlampe, werkstattlampe led, werkstattleuchte batterie, werkstattleuchte led, werkstattleuchte mit magnet, werkstattleuchte brennstuhl |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 7,20* | € 8,92* | | | | Lager 956 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,4629* | € 9,0929* | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,49* | € 9,17* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,33* | € 9,38* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 7,73* | € 9,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|