Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux P01654110 C.A 1110 Luxmeter 0.1 - 200000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S028501
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01654110
EAN/GTIN:
     3663653000963
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Das Luxmeter C.A 1110 dient zur Messung der Beleuchtungsstärke aller Lichtquellen (Glühlampen, LED, Fluoreszenzleuchten, usw…) bis zu 200 000 Lux entsprechend Klasse C gemäß franz. Norm NF C 42-710.

Dank der MAP-Kurvendarstellung ist es möglich, die gleichmäßige Ausleuchtung einer Oberfläche oder eines Raums zu überprüfen.

Der getrennte Lichtsensor lässt sich mit seiner Magnethalterung am Gerät befestigen für Messungen mit einer Hand und um den Transport zu erleichtern, oder vom Gerät abnehmen, um Schattenbildung durch den Bediener zu vermeiden.

Das C.A 1110 verfügt über die Funktionen Min, Max, Mittelwert und Hold und die Messwerte lassen sich manuell oder über Programmierung abspeichern.

Mit der gratis herunterladbaren Software Data Logger Transfer können die aktuellen und die gespeicherten Messdaten auf dem PC angezeigt, das Gerät konfiguriert und Berichte erstellt werden.
Features:
Kompensation des spektralen Fehlers bei LED- oder Fluoreszenz-Lichtquellen
MAP-Kurvendarstellung der Beleuchtungsstärke auf einer Oberfläche oder in einem Raum
IEC-Spektralkorrektur und Einfallswinkel-Korrektur
Große beleuchtete Anzeige
Getrennter Lichtsensor zur Vermeidung von Schattenbildung durch den Bediener oder am Gerät fixierbar für Einhand-Messungen
Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten
Vernetzbar über USB oder Bluetooth
Software Data Logger Transfer mit automatischer Berichterstellung
Lieferumfang:
Transporttasche + 3 Alkali-Batterien 1,5 V AA + USB-Kabel + Testbericht und Kurzanleitung (Vollständige Bedienungsanleitung und Software Data Logger Transfer sind auf der Chauvin- Arnoux-Website verfügbar)
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Länge:
32 mm
Breite:
150 mm
Gewicht:
345 g
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Anzeige:
LED
Besonderheiten:
Für LED-Licht geeignet + Datenlogger
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
200000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0.1 lx
Schnittstellen:
Bluetooth® + USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Luxmeter
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
3 %
Weitere Suchbegriffe: Luxmeter, luxmeter 0-200000 lx, luxmessgerät, luxmeter chauvin, Chauvin Arnoux, CA 1110, 136-8253, Lichtmesser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 324,65*
€ 372,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,24*
€ 372,95*
Frei Haus
ab € 337,48*
€ 376,71*
Frei Haus
ab € 330,05*
€ 379,04*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 349,72*
€ 389,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,94*
€ 443,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,24*
€ 435,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,59*
€ 431,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,93*
€ 410,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,83*
€ 400,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,65*
€ 386,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,76*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01654253
ab € 90,56*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
ab € 111,04*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 372,43*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01654252
ab € 53,22*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298071
ab € 47,55*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298075
ab € 34,55*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651023
ab € 36,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.