Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxmeter LED Datenlogger C.A 1110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luxmeter LED Datenlogger C.A 1110
Luxmeter LED Datenlogger C.A 1110
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-41453128
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01654110
EAN/GTIN:
     3663653000963
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät

Luxmeter LED Datenlogger C.A 1110

Stärken Kompensation des spektralen Fehlers bei LED- oder Fluoreszenz-Lichtquellen MAP-Kurvendarstellung der Beleuchtungsstärke auf einer Oberfläche oder in einem Raum IEC-Spektralkorrektur und Einfallswinkel-Korrektur Große beleuchtete Anzeige Getrennter Lichtsensor zur Vermeidung von Schattenbildung durch den Bediener oder am Gerät fixierbar für Einhand-Messungen Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten Vernetzbar über USB oder Bluetooth Software Data Logger Transfer mit automatischer Berichterstellung Beschreibung Das Luxmeter CA 1110 dient zur Messung der Beleuchtungsstärke aller Lichtquellen (Glühlampen, LED, Fluoreszenzleuchten, usw ) bis zu 200 000 Lux entsprechend Klasse C gemäß franz.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Messbereich:
0,1..200000 lx
Kleinste Auflösung:
0,1 lx
Messwertspeicher:
ja
Genauigkeitsklasse des Messgerätes:
Klasse C
Schnittstelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Luxmeter, luxmessgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 311,20*
€ 343,63*
Frei Haus
ab € 304,90*
€ 348,10*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 330,09*
€ 363,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 332,76*
€ 368,38*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 341,12*
€ 383,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,63*
€ 408,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,69*
€ 405,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,47*
€ 393,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,08*
€ 388,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,20*
€ 370,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 15,91*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01654253
ab € 93,02*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
ab € 119,37*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 461,99*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01654252
ab € 53,22*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298071
ab € 43,93*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298075
ab € 32,41*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651023
ab € 34,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.