Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-PCL-3H203 LED-Fassung Polyamid 6.6 Passend für (LEDs) LED 3mm SnapIn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S021681
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
led halter
Preiswerte und einfache LED-Fassung für Schnellmontage.
Weitere Informationen:
Höhe:
5.2 mm
Farbe:
schwarz
Typ:
PCL-3H
Durchmesser:
5.5 mm
Material:
Polyamid 6.6
Einbau-Ø:
4.8 mm
Montageart:
SnapIn
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
LED-Fassung
Passend für:
LED 3 mm
Produkt-Art:
LED-Fassung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-PCL-3H203, led fassung, ledfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0725*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1065*
€ 0,1267
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1062*
€ 0,1264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,115
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,1082
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,0863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.