| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S021112 Herst.-Nr.: EE-SX1041 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Transistor Output Slotted Switch, 1-Channel, 5mm Slot Width Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Typ: | EE-SX1041 | Engineering Part No: | EESX1041 | Engineering Series No: | EE-SX1 | Verpackungsart: | Bag | Produkt-Art: | Gabel-Lichtschranke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Optokoppler, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, omron gabel-lichtschranke, fotosensor, lichtschranke gabellichtschranke, Omron, lichtschranke, licht-schranke, licht schranke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,12* | € 1,85* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,91* | € 1,86* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,51* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,87* | € 3,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,17* | € 3,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|