| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S013322 Herst.-Nr.: EE-SX1330 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Transistor Output Slotted Switch, 1-Channel, 3mm Slot Width Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Typ: | EE-SX1330 | Engineering Part No: | EESX1330 | Engineering Series No: | EE-SX1 | Verpackungsart: | Bag | Produkt-Art: | Gabel-Lichtschranke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,74807* | € 0,95821* | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,79798* | € 0,99325* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,97* | € 1,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,10* | € 2,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,862* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 958,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|