| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S004581 Herst.-Nr.: 20992337 EAN/GTIN: 3831063424840 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 23 mm | Länge: | 155 mm | Breite: | 25 mm | Schutzart: | IP65 | Gewicht: | 58 g | Typ: | MD 106 | Messfunktion: | Phasenprüfung | Anzeige: | Akustik + LED | Frequenz (max.): | 60 Hz | Messkategorie: | CAT IV 1000 V | Messbereich V/AC max.: | 1000 V | Messbereich V/AC min.: | 90 V | Frequenz (min.): | 50 Hz | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Berührungsloser Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metrel, MD 106, spannungstester, stromtester |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,30* | € 28,04* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,00* | € 28,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,34* | € 28,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,67* | € 50,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|