| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K1278 Herst.-Nr.: MD 106 EAN/GTIN: 3831063424840 |
| |
|
| | |
| Spannungsprüfer, MD 106, Metrel Das MD 106 ist ein einfaches, berührungsloses Spannungsprüfgerät mit optischer und akustischer Anzeige. Er wird komplett mit einem Taschenclip geliefert. Es ist einfach zu bedienen und ist ein unverzichtbares Werkzeug für Heimwerker und Profis. Der MD 106 kann spannungsführende Leitungen in Spleißen, Kabelsteckern, Kabeltrommeln, Steckdosen, Schaltern und Verteilerdosen aufspüren. Die Funktion des MD 106 kann mit der Selbsttesttaste überprüft werden. Das Metrel MD 106 verwendet ein kapazitives Messverfahren. Im Gegensatz zu induktiven Messungen ist kein Stromfluss erforderlich. Weitere Informationen: | | Anzeige: | LED | Ausführung: | Spannungsprüfer | Messkategorie: | CAT IV | Schutzart (IP): | IP65 | Spannungsmessbereich (AC): | 1000 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.095 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,40* | € 28,31* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,02* | € 28,32* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,37* | € 28,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,76* | € 51,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|