Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MD 106 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT IV 1000 V Akustik, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1599726-BP
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20992337
EAN/GTIN:
     3831063424840
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer
spannungsprüfer metrel
Metrel MD 106 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT IV 1000 V Akustik,LED

Berührungsloser Spannungsprüfer MD 106

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): Akustik,LED · Frequenz (max.): 60 Hz · Frequenz (min.): 50 Hz · Gewicht: 58 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 90 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT IV 1000 V · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Schutzart: IP65 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 155 x 25 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Frequenz (max.):
60 Hz
Frequenz-Bereich:
50 Hz - 60 Hz
Messbereich V/AC:
90 bis 1000 V
Marke:
Metrel
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
Akustik | LED
Messkategorie (LOV):
CAT IV 1000 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
MD 106
Frequenz (min.):
50 Hz
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
90 V
Gewicht:
58 g
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Metrel, 20992337, MD 106, spannungstester, stromtester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,99*
€ 28,29*
€ 4,00*
ab € 19,40*
€ 28,31*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 19,37*
€ 28,36*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 38,76*
€ 51,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.