Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R995151 Herst.-Nr.: 38.2035.04 EAN/GTIN: 4009816030269 |
| |
|
| | |
| Dieser Würfeltimer ist speziell für die Teezubereitung gedacht und lässt sich spielend leicht bedienen. Die vier wichtigsten Ziehzeiten (3 – 4 – 5 – 6 Minuten) sind vorprogrammiert und auf der Würfeloberseite aufgedruckt. Einfach die gewünschte Zeit nach oben drehen und der Timer läuft sofort. Das kleine Display dreht sich mit und zeigt die Countdown-Zeit. Die rote LED-Leuchte pulsiert. Ist die ausgewählte Zeit erreicht, blinkt die LED-Leuchte und ein Signalton erinnert daran, den Aufbrühvorgang zu beenden. Zum Beenden des Alarms wird der Timer auf die neutrale Seite gedreht. Bis dahin wird der Teeliebhaber über die bereits verstrichene Zeit informiert. Je nach Anwendungssituation und Ihren persönlichen Vorlieben bietet der Tee-Timer viele Einstellmöglichkeiten: Der Alarmton lässt sich laut oder leise, ein- oder ganz abstellen. Die LED-Leuchte kann ebenfalls ausgeschaltet werden. Auf Wunsch kündigt ein Voralarm 10 Sekunden vorher das Erreichen der Ablaufzeit an. Ziehzeiten: 3 Minuten: Grüner Tee, Schwarzer Tee - anregend 4 Minuten: Grüner Tee - stark, Schwarzer Tee 5 Minuten: Rooibos-Tee, Schwarzer Tee - nicht anregend 6 Minuten: Früchtetee, Kräutertee Features: 4 feste Ablaufzeiten Display mit Restzeit-Anzeige LED pulsiert und blinkt nach Ablauf Anzeige der verstrichenen Zeit Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Länge: | 60 mm | Farbe: | grün | Breite: | 60 mm | Gewicht: | 58 g | Anzeige: | digital | Timer: | 3–4–5–6 min | Min. Zeitabstände: | 1 min | Uhren-Besonderheiten: | 4 Timerzeiten + Extra lauter Weckton | Herstellerfarbe: | Grün | Funktionen: | 4 Timerzeiten + Countdown/Timer + Alarm | Timerzeit (max.): | 6 min | Produkt-Art: | Timer | Stromversorgung: | Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,64* | € 12,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,85* | € 12,82* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 8,42* | € 13,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,24* | € 18,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,85* | € 30,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,64* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|