Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R926112 Herst.-Nr.: ATS01N209QN EAN/GTIN: 3389110667233 |
| |
|
| | |
| Altistart 01 für sanftes Starten und Stoppen. Sanftanlasser für Asynchronmotor. Bemessungsstrom 9 A, Leistung 230V 1,5 kW, Leistung 400V 4 kW. 400 V, 3-phasiges Netz, 50 / 60 Hz, Steuerspannung intern. Der Sanftanlasser ermöglicht das sanfte Starten von Drehstrom-Asynchronmotoren und verhindert Stromspitzen in der Anlaufphase sowie mechanische Laststöße. Typische Anwendungen Tranportbänder, Förderer, Pumpen, Lüfter, Kompressoren etc. Einfachste Inbetriebnahme, By-Pass integriert, wahlweise Meldeausgänge bzw. Steuerspannung intern oder extern Boost-Funktion für hohes Losbrechmoment. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | ATS01N209QN | Typ: | ATS01N209QN | Produkt-Art: | Sanftstarter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 137,53* | € 153,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,50* | € 164,00* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 150,29* | € 167,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,86* | € 170,60* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 304,36* | € 330,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|