Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2047812 Montagezubehör Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R835701
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2047812
EAN/GTIN:
     4012196332243
Suchbegriffe:
Endtülle
obo endtülle m16
endtülle m16
endtüllen obo
Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre, metrisch, UV-beständig. Die Teilbare Rohrendtülle kann zu vorschriftsmäßigen Reparaturzwecken an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist hierzu nicht notwendig und beschleunigt so die Installation enorm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Innen-Ø:
16 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: 4012196390823, OBO Bettermann, 129 TB M16, Kabelschutzrohr
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,1713*
€ 0,2413*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 0,1714*
€ 0,2414*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,244*
3 Tage
105
1
€ 6,40*
ab € 0,14696*
€ 0,25296*
1
€ 5,46*
ab € 0,17*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,244*
€ 0,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.