Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme Basic 51540628 51540628 LED-Streifen mit offenem Kabelende 24V 5m Warmweiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R806101
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     51540628
EAN/GTIN:
     4021553096803
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Die vollvergossenen, flexiblen LED-Streifen der LED STRIP BASIC SIDE VIEW IP66-Serie sind vor Wasser und Staub geschützt. Sie eignen sich ideal für verschiedenste Einsatzgebiete im Innen- und Außenbereich, z. B. im Bad- oder im Garten. Die besondere Bauform ermöglicht die Nachbildung konvexer oder konkaver Formen.
Features:
Seitliche Lichtaustritsfläche
140 LED pro Meter
IP66 Schutz vor Wasser und Staub
Vergossen daher kein Profil notwendig
Lebensdauer 30000 h
Power 14,4 W/m
Farbwiedergabe CRI 90
Dimmbar
Schneidbar alle 5 cm
Hinweise:
Kleinste Einheit (50 mm) mit 7 LEDs, an den markierten Stellen teilbar. Teilbar in 100 Einheiten, Lötpads alle 50 mm.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Höhe:
6.5 mm
Länge:
5 m
Breite:
12 mm
Betriebsstrom:
3 A
Anschluss:
mit offenem Kabelende
LED-Streifen-Besonderheiten:
dimmbar + flexibel + kürzbar
LEDs:
700 St.
Lichtstrom pro Lichtquelle:
0.45 lm
Betriebsspannung:
24 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Lichtstrom Gesamt:
317 lm
Anzahl LEDs pro Einheit:
7
Farbtemperatur typ.:
2700 K
Leistungsaufnahme:
72 W
Leistungsaufnahme pro Einheit:
0.72 W
Betriebsstrom pro Einheit:
30 mA
Lichtstrom pro Einheit:
3.17 lm
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 111,01*
€ 156,09*
Frei Haus
ab € 123,80*
€ 156,10*
Frei Haus
ab € 129,64*
€ 162,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.