Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3mm 430450409 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R797462
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430450409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Micro-Fit 3.0 Right-Angle Header, 3.00mm Pitch, Dual Row, 4 Circuits, with Solder Tab, Tin, Glow-Wire Capable, Black, Tape and Reel
Features:
Micro-Fit 3.0 Right-Angle Header, 3.00mm Pitch, Dual Row, 4 Circuits, with Solder Tab, Tin, Glow-Wire Capable, Black, Tape and Reel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
600 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
430450409
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C
Nennstrom:
8.5 A
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.254 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
SMT
RM:
3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplast, hochtemperaturfest
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,69*
1
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 2,70*
5
€ 8,95*
ab € 1,57*
€ 4,14*
1 Tag
1800
1
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 4,17*
1 Tag
1147
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430250400
ab € 0,172*
Zubehör
Molex
172952-0401
ab € 2,39*
Zubehör
Molex
172952-0401
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.