Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; Micro-Fit 3.0; 3mm; PIN: 4; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; Micro-Fit 3.0; 3mm; PIN: 4; SMT
Buchse; Leitung-Platte; männlich; Micro-Fit 3.0; 3mm; PIN: 4; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-MX-43045-0409
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430450409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Micro-Fit 3.0
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x2
Steckverbinder-Variante: Glow-Wire
Maximalstrom: 5A
Kontaktraster: 3mm
Sperrsystem: für Klemme
Max. Spannung: 600V
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,69*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 2,70*
5
€ 8,95*
ab € 1,57*
€ 4,14*
2 Tage
1800
1
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 4,17*
2 Tage
1147
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430250400
ab € 0,172*
Zubehör
Molex
172952-0401
ab € 2,39*
Zubehör
Molex
172952-0401
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.