Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit TPA Steckverbindergehäuse Buchse 3mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für 43030 Micro-Fit 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1368808
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172952-0401
EAN/GTIN:
     5059039262564
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
molex buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse molex
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 3mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Micro-Fit TPA
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 6.85mm
Gehäusematerial = Nylon

Die Crimpkontakte für diese 3,0 mm Micro-Fit TPA-Steckdosengehäuse müssen separat bestellt werden, siehe Best.-Nr. ; 670-1857 670-1857 (typisch). 3,0-mm-Micro-Fit-TPA-Crimp-Steckdosengehäuse. Ein- und zweireihige 3,0-mm-Micro-Fit-TPA-Crimp-Buchsengehäuse, die über eine TPA (Terminal Position Assurance) mit integrierter zusätzlicher Arretierung verfügen. Die einreihigen Micro-Fit-Gehäuse haben eine einteilige Bauweise, die die TPA integriert. Die zweireihigen Versionen werden mit einer separaten 2-teiligen TPA geliefert. Die TPA und die integrierte zusätzliche Arretierung verhindern das Lösen von Anschlussklemmen durch falsche Montage. Durch die einteilige Bauweise des einreihigen Micro-Fit-TPA-Gehäuses entfällt die Notwendigkeit für sekundäre Teile, die leicht verloren gehen können. Die Gehäuse dieser 3,0-mm-Micro-Fit-TPA-Steckdosengehäuse sind polarisiert, um ungewolltes falsches Stecken zu verhindern, und verfügen über Verriegelungen für ein sicheres Stecken. Die Kontakte sind innerhalb des Gehäuses zur Verhinderung von Lichtbögen vollständig isoliert. Diese 3,0-mm-Micro-Fit TPA-Buchsensteckverbinder sind mit vorhandenen Micro-Fit 3.0-Stiftsockeln und Steckern kompatibel, sodass ein TPA-Design in vorhandene Systeme ohne weitere Kosten umgesetzt werden kann. Eigenschaften und Vorteile. TPA mit integrierter zusätzlicher Arretierung zum Reduzieren von Zurücksetzungen der Klemmen Durch das einteilige Gehäuse einschließlich TPA für eine einreihige Version entfällt die Notwendigkeit für sekundäre Teile Polarisierte Gehäuse zum Schutz gegen falsches Stecken Verriegelungslasche für sichere Steckverbindung Vollständig isolierte Kontakte im Gehäuse zur Verhinderung von Lichtbögen Kompatibel mit vorhandenen Micro-Fit 3.0-Stiftsockeln und Steckern. Informationen zur Produktanwendung. Die 3,0 mm Micro-Fit TPA Buchsensteckverbinder sind für den Einsatz in vielen Anwendungen geeignet. Diese Anwendungen umfassen Unterhaltungs- und Haushaltsgeräte, Daten- und Computeranwendungen wie Desktop-Computern, Workstations, Netzteile und USVs. Telekommunikation und Netzwerke: Server, Router und Switches. Automobil- und kommerzielle Fahrzeuganwendungen: Kabelbäumen, nicht gekapselte Anwendungen und interne Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
3mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Micro-Fit TPA
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
6.85mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 1368808, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 1729520401, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
43030-0009
ab € 0,123*
Zubehör
Molex
43045-0412
ab € 3,69*
Zubehör
Molex
43045-0400
ab € 4,74*
Zubehör
Molex
43045-0409
ab € 1,57*
Zubehör
Molex
43020-0401
ab € 1,53*
Zubehör
Molex
43020-0400
ab € 1,02*
Zubehör
Molex
172953-0401
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.