Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2 18X19 6017560 Doppel-Ringschlüssel 18 - 19mm DIN 838


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R758141
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6017560
EAN/GTIN:
     4010886601754
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 838
Schlüsselweite (Metrisch):
18 + 19 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,29*
€ 14,62*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,06*
€ 14,70*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,70*
€ 16,18*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 16,46*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,11*
€ 19,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823322
ab € 1,62*
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,48*
Ähnlich
Gedore
2 19X22
ab € 13,55*
Ähnlich
Gedore
2 19X24
ab € 15,70*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,42*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 15,85*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,23*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,25*
Ähnlich
Gedore
2 24X26
ab € 16,45*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.