Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2 10X13 6016160 Doppel-Ringschlüssel 10 - 13mm DIN 838


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R758121
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6016160
EAN/GTIN:
     4010886601617
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gedore
doppelringschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
212 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 838
Schlüsselweite (Metrisch):
10 + 13 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 2 10X13, 772-3387
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 9,72*
9 Tage
106
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 9,81*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,48*
€ 9,84*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,98*
€ 10,52*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,74*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823306
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.