Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 838 10 x13 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN 838 10 x13 mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN 838 10 x13 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150159
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6016160
EAN/GTIN:
     4010886601617
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gedore
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gekröpft, Gedore

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 x 13 mm
Ringstärke:
8,5 x 10,3 mm
Gesamtlänge:
212 mm
genormt:
ja
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6016160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 838, 57420065, DIN838, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027099, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
25
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 9,72*
9 Tage
106
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 9,81*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,48*
€ 9,84*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,98*
€ 10,52*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,05*
€ 10,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823306
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.