Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 4 8X10 6053280 Doppel-Ringschlüssel 8 - 10mm DIN 837


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R756571
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6053280
EAN/GTIN:
     4010886605325
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 837
Schlüsselweite (Metrisch):
8 + 10 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 7,86*
€ 10,42*
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 7,92*
€ 10,43*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 7,84*
€ 10,45*
10 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 10,56*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,58*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,79*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,74*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,84*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,90*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,20*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,34*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,91*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,96*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.