Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R749431 Herst.-Nr.: 2521636 EAN/GTIN: 4010886933220 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 213 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Größe: | T 45 | Klingenlänge: | 175 mm | Produkt-Art: | T-Griff-TX-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx 45, Gedore, 2142 TX T45, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,00* | € 13,00* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,88* | € 13,00* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,47* | € 13,08* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,73* | € 13,48* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,63* | € 13,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|