Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T45
Gedore Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T45
Gedore Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T45
Artikel-Nr.:
     5417B-p626604
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2521636
EAN/GTIN:
     4010886933220
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Schraubendreher TORX
• Mit Aufhängeloch • Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
175 mm
Gesamtlänge:
213
Länge:
175
Material:
Stahl
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T45
Gewicht:
160
Schlüsselweite TORX:
7,82 mm
Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Quergriff
Länge (L, L1):
213 mm
Gewicht kg:
0,160 kg
Schraubenmaß:
M8 - M10
Schaftlänge:
175
Abtriebsgröße:
45
Abtriebsform:
TORX
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx 45, Torxschrauben, Torx-Schraubendreher, GEDORE, Innen-TORX-Schrauben, Schraubenzieher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,97*
€ 12,92*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,35*
€ 12,92*
9 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 13,00*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,75*
€ 13,38*
1
€ 4,00*
ab € 9,63*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.