Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2163 TXB T15 Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 15 Klingenlänge: 80mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R741221
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6678030
EAN/GTIN:
     4010886803127
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Größe:
T 15
Klingen-Ø:
3.5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Produkt-Art:
Sechsrund-Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 7,95*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,28*
€ 8,06*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,42*
€ 8,15*
1
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 8,39*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.