Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T15
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T15
Gedore 3K-Schraubendreher Innen-TORX mit Stift T15
Artikel-Nr.:
     5417B-p626760
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6678030
EAN/GTIN:
     4010886803127
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
• Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl, matt verchromt • 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße TORX® (innen) mit Stift:
T15
Schlüsselweite TORX:
3,27 mm
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
165 mm
Abtriebsgröße:
15
Klingendurchmesser:
3,5
Gewicht kg:
0,054 kg
Schraubenmaß:
M3,5 - M4
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
54
Klingenlänge (L2):
80 mm
Gesamtlänge:
165
Griff:
Ja
Griffmaterial:
mit Aufhängeloch
Schaftlänge:
80
Abtriebsform:
PIN-Torx
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, gedore schraubendreher torx 15, schraubendreher torx, schraubendreher torx 15, 3K-Griff, Innen-TORX, GEDORE, Drei-Komponentengriff, 3-K-Griff, Drei-Komponenten-Griff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 7,94*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,26*
€ 8,05*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,40*
€ 8,14*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,58*
€ 8,47*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,95*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.