Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 133 32 6400340 Schlagmaulschlüssel 32mm DIN 133


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R736011
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6400340
EAN/GTIN:
     4010886640036
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel gedore
schlag maulschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
196 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 133
Schlüsselweite (Metrisch):
32 mm
Produkt-Art:
Schlagmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: schlag-maulschlüssel 32 mm, Gedore, 133 32, Einmaul-Gabelschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 18,45*
€ 22,84*
2 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 19,29*
€ 23,84*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 19,29*
€ 23,88*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 19,39*
€ 24,12*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,11*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 27
ab € 14,76*
Ähnlich
Gedore
133 30
ab € 16,98*
Ähnlich
Gedore
133 36
ab € 20,81*
Ähnlich
Gedore
133 41
ab € 26,74*
Ähnlich
Gedore
133 46
ab € 31,84*
Ähnlich
Gedore
133 50
ab € 40,11*
Ähnlich
Gedore
133 55
ab € 48,57*
Ähnlich
Gedore
133 60
ab € 49,96*
Ähnlich
Gedore
133 65
ab € 59,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.