Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel D133 32mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Maulschlüssel D133 32mm Gedore
Schlag-Maulschlüssel D133 32mm Gedore
Schlag-Maulschlüssel D133 32mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886640036
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     133 32
EAN/GTIN:
     4010886640036
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel gedore
schlag maulschlüssel
Gedore
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Schlüsselweite:
32 mm
Maulstärke:
17,5 mm
Weitere Suchbegriffe: schlag-maulschlüssel 32 mm, Handwerkzeug, Schlagmaul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schlagschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 18,54*
€ 22,97*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 18,46*
€ 22,99*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 18,51*
€ 23,04*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,29*
€ 23,95*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 19,54*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 27
ab € 14,85*
Ähnlich
Gedore
133 30
ab € 16,96*
Ähnlich
Gedore
133 36
ab € 20,78*
Ähnlich
Gedore
133 41
ab € 26,73*
Ähnlich
Gedore
133 46
ab € 31,74*
Ähnlich
Gedore
133 50
ab € 40,09*
Ähnlich
Gedore
133 55
ab € 48,54*
Ähnlich
Gedore
133 60
ab € 50,31*
Ähnlich
Gedore
133 65
ab € 60,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.