Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R734941 Herst.-Nr.: 2797127 EAN/GTIN: 4010886936856 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 165 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schlüsselweite (Metrisch): | 5 mm | Klingenlänge: | 16.5 mm | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, gedore 5mm imbusschlüssel, inbus schraubendreher, inbus-schraubendreher 5mm, Gedore, 42 DKEL 5, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,25* | € 4,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,99* | € 4,65* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,26* | € 4,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,35* | € 4,77* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,89* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|