Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R734901 Herst.-Nr.: 2797143 EAN/GTIN: 4010886936870 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 197 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schlüsselweite (Metrisch): | 7 mm | Klingenlänge: | 20.5 mm | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbusschlüssel gedore 7mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher gedore, Gedore, 42 DKEL 7, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,72* | € 7,30* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,18* | € 7,32* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,05* | € 7,35* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,09* | € 7,39* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,15* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|