Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 7 mm
Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 7 mm
Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 7 mm
Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 7 mm
Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 7 mm
Gedore Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf 7 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625351
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2797143
EAN/GTIN:
     4010886936870
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum, Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern, Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten, Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen, Vanadium-Stahl 59CrV4, verzinkt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Sechskant:
7 mm
Schenkellänge, lang:
197
Schenkellänge, kurz:
20,5
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
197 mm
Abtriebsgröße:
7
Gewicht kg:
0,070 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
20,5 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 7,27*
9 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,32*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,34*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 7,36*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,23*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.