Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore DTT 42 3 Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 3mm Klingenlänge: 75m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R734301
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1669540
EAN/GTIN:
     4010886836156
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm
Klingenlänge:
75 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,20*
€ 14,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,94*
€ 15,07*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,94*
€ 15,07*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,69*
€ 15,20*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,89*
€ 23,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.