Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R734141 Herst.-Nr.: 6350730 EAN/GTIN: 4010886635070 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 178 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schlüsselweite (Metrisch): | 18 mm | Klingenlänge: | 81 mm | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (Vielzahn), Stiftschlüssel Vielzahn, Vielzahn-Stiftschlüssel, XZN-Stiftschlüssel, imbusschlüssel gedore, stiftschlüssel (vielzahn), Gedore, 42 X 18, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,38* | € 26,74* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,28* | € 26,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,65* | € 27,27* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,18* | € 28,68* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,48* | € 28,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|