Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-6350730 Herst.-Nr.: 6350730 EAN/GTIN: 4010886635070 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 65253, Spitzen nach DIN 2325, GEDORE Vanadium-Stahl 50CrV4, chromatiert Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.017 m | Verpackungshöhe: | 0.07 m | Verpackungslänge: | 0.155 m | Länge: | 178 mm | Abtriebsgröße Innenvielzahn XZN: | M 18 | Länge 2: | 81 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (Vielzahn), Stiftschlüssel Vielzahn, Vielzahn-Stiftschlüssel, XZN-Stiftschlüssel, imbusschlüssel gedore, stiftschlüssel (vielzahn), Gedore, 6350730, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,33* | € 26,66* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,38* | € 26,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,74* | € 27,23* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,19* | € 28,56* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,35* | € 28,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|