Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 133 110 6402040 Schlagmaulschlüssel 110mm DIN 133


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R730991
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6402040
EAN/GTIN:
     4010886640203
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel gedore
schlag maulschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 133
Schlüsselweite (Metrisch):
110 mm
Produkt-Art:
Schlagmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 133 110, Einmaul-Gabelschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 340,50*
€ 389,24*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,00*
€ 392,32*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,08*
€ 392,47*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 345,31*
€ 395,28*
Lager 615
Frei Haus
ab € 351,23*
€ 401,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,70*
€ 478,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,31*
€ 462,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,10*
€ 461,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,46*
€ 440,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,83*
€ 432,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,23*
€ 417,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.