Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

133 110, Gedore Schlag-Maulschlüssel 110 mm 6402040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-216971
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6402040
EAN/GTIN:
     4010886640203
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel gedore
schlag maulschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

133 110, Schlag-Maulschlüssel 110 mm 6402040 Ausführung nach DIN 133, Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, * nicht genormt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13045 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
500 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
225,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
46,3 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
13,045 kg
Norm:
DIN 133
Oberfläche:
geölt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
110 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: SCHLAG-MAULSCHLÜSSEL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 338,43*
€ 384,58*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,40*
€ 387,95*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,93*
€ 394,22*
Lager 260
7
Frei Haus
ab € 348,69*
€ 394,28*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,32*
€ 396,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,28*
€ 469,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,88*
€ 462,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,24*
€ 438,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,62*
€ 430,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,69*
€ 414,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.