Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-195891 Herst.-Nr.: 6402040 EAN/GTIN: 4010886640203 |
| |
|
| | |
| Schlagmaulschlüssel DIN 133. Für besonders schwere Montagen. Maulstellung 15°, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Für harte Dauerbeanspruchung | Gewicht kg: | 13,045 kg | Gesamtlänge: | 500 | Material: | GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 | Norm: | DIN 133 | Gewicht: | 13045 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kopfbreite (b, b1, n, W3): | 225,5 mm | Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t): | 46,3 mm | Außenmaß (b): | 225,5 | Länge (L, L1): | 500 mm | Maulstärke: | 47 mm | Kopfdicke: | 46,3 | Form: | DIN133 | Schlüsselweite klein: | 110 | Länge: | 500 mm | Ausführung: | Schlag-Maulschlüssel | Hersteller: | Gedore | Schlüsselweite: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlag-Maulschl. DIN133 110mm Gedore |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 338,43* | € 384,58* | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,40* | € 387,95* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,93* | € 394,22* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,69* | € 394,28* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,32* | € 396,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|