Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2297108 7 R 12 Ring-Maulschlüssel 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R729801
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297108
EAN/GTIN:
     4010886889176
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
12 mm
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 6,90*
ab € 9,71*
€ 12,26*
8 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 12,28*
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 12,56*
6 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 10,51*
€ 13,10*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 10
ab € 8,62*
Ähnlich
Gedore
7 R 11
ab € 8,96*
Ähnlich
Gedore
7 R 13
ab € 10,06*
Ähnlich
Gedore
7 R 14
ab € 10,89*
Ähnlich
Gedore
7 R 15
ab € 11,52*
Ähnlich
Gedore
7 R 16
ab € 12,03*
Ähnlich
Gedore
7 R 8
ab € 7,66*
Ähnlich
Gedore
7 R 9
ab € 7,82*
Ähnlich
PROMAT
4000821490
ab € 4,61*
Ähnlich
PROMAT
4000821669
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.