Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 R 15 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2297132
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 R 15
EAN/GTIN:
     4010886889299
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Mit gleichen Schlüsselweiten, UD-Profil , Hohe Drehmomentübertragung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert, Glühend geschmiedet, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 R zur (Bit-)Knarre, Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft, Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Flache Ausführung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,125 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Rückschwenkwinkel:
7 Grad
Schlüsselweite [mm]:
15,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
10 mm
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
29,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
34 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
9,8 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
5,2 mm
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 10
ab € 8,68*
Ähnlich
Gedore
7 R 11
ab € 8,95*
Ähnlich
Gedore
7 R 12
ab € 9,78*
Ähnlich
Gedore
7 R 13
ab € 10,07*
Ähnlich
Gedore
7 R 14
ab € 10,89*
Ähnlich
Gedore
7 R 16
ab € 12,11*
Ähnlich
Gedore
7 R 8
ab € 7,68*
Ähnlich
Gedore
7 R 9
ab € 7,78*
Ähnlich
PROMAT
4000821493
ab € 5,33*
Ähnlich
PROMAT
4000821669
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.