Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5806892 Kabeltrommel 1.50m Weiß Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R721182
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5806892
EAN/GTIN:
     4064161295008
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel
Entdecken Sie die praktische Lösung für Ihre Stromversorgung - die Sygonix 4fach Kabeltrommel 1,5 m mit Flachstecker! Mit ihren 4 Schutzkontaktsteckdosen und dem Hauptschalter bietet sie Ihnen die Möglichkeit, mehrere Geräte gleichzeitig anzuschließen und bequem ein- und auszuschalten.

Dank des Gehäusebügels gestaltet sich das Auf- und Abwickeln der Kabeltrommel besonders einfach und komfortabel. Kein lästiges Verheddern mehr!

Durch die Gehäusebügel kann überschüssiges Kabel aufgewickelt werden, was eine platzsparende Verlegung hinter Möbeln erlaubt. So können Sie Ihre Geräte unauffällig anschließen, ohne dass störende Kabel sichtbar sind. Der Flachstecker trägt zusätzlich zu dieser platzsparenden Lösung bei.
Features:
4 x Schutzkontaktsteckdosen
Hauptschalter
Einfacheres Auf- und Abwickeln dank Gehäusebügel
Lieferumfang:
Kabeltrommel
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Weiß
Farbe:
weiß + schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Gewicht:
429 g
Steckdosen:
4
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Nenn-Eingangsspannung:
230 V/AC
Material:
Plastik
Besonderheiten:
inkl. Ein/Aus-Schalter
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel innenbereich, Sygonix
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
495
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 9,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,72*
€ 9,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.