Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5806892 Kabeltrommel 1.50 m Weiß Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2903446-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5806892
EAN/GTIN:
     4064161295008
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel
Sygonix SY-5806892 Kabeltrommel 1.50 m Weiß Schutzkontakt-Stecker

4fach Kabeltrommel 1,5 m mit Flachstecker

4 x Schutzkontaktsteckdosen
Hauptschalter
Einfacheres Auf- und Abwickeln dank Gehäusebügel

Entdecken Sie die praktische Lösung für Ihre Stromversorgung - die Sygonix 4fach Kabeltrommel 1,5 m mit Flachstecker! Mit ihren 4 Schutzkontaktsteckdosen und dem Hauptschalter bietet sie Ihnen die Möglichkeit, mehrere Geräte gleichzeitig anzuschließen und bequem ein- und auszuschalten.

Dank des Gehäusebügels gestaltet sich das Auf- und Abwickeln der Kabeltrommel besonders einfach und komfortabel. Kein lästiges Verheddern mehr!

Durch die Gehäusebügel kann überschüssiges Kabel aufgewickelt werden, was eine platzsparende Verlegung hinter Möbeln erlaubt. So können Sie Ihre Geräte unauffällig anschließen, ohne dass störende Kabel sichtbar sind. Der Flachstecker trägt zusätzlich zu dieser platzsparenden Lösung bei.

Ausstattung:
Erhöhter Berührungsschutz
Überschüssiges Kabel lässt sich über Gehäusebügel aufwickeln
Platz sparende Verlegung hinter Möbeln dank Flachstecker

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 429 g · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Kabel-Besonderheiten: inkl. Ein/Aus-Schalter · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabelfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.50 m · Material: Plastik · Nenn-Eingangsspannung: 230 V/AC · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckdosen-Anzahl: 4

Lieferumfang:
Kabeltrommel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Weiß
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
Sygonix
Kabel-Besonderheiten:
inkl. Ein/Aus-Schalter
Farbe:
weiß | schwarz
Material:
Plastik
Nenn-Eingangsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
4
Gewicht:
429 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel innenbereich, Sygonix, SY-5806892
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
505
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,85*
€ 4,00*
ab € 6,70*
€ 9,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.