Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R703841 Herst.-Nr.: 1400169 EAN/GTIN: 4002805921098 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 196 mm | DIN-Norm: | DIN EN ISO 6789 | Antrieb: | 1/4" | Drehmoment (max.): | 6 Nm | Drehmoment (min.): | 1.2 Nm | Produkt-Art: | Drehmoment-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, drehmoment-schraubendreher gedore, schraubendreher torx, 00701936219435, 04002805921098, Gedore, 756-06 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 183,84* | € 206,22* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,13* | € 211,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 184,10* | € 211,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 194,20* | € 217,44* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,93* | € 291,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|