Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R703831 Herst.-Nr.: 1498738 EAN/GTIN: 4002805922118 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 159 mm | DIN-Norm: | DIN EN ISO 6789 | Antrieb: | 1/4" | Drehmoment (max.): | 0.4 Nm | Drehmoment (min.): | 0.08 Nm | Produkt-Art: | Drehmoment-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Führungsbuchse, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, drehmoment-schraubendreher gedore, schraubendreher torx, 04002805922118, Gedore, 756-00, drehmoment-schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 192,73* | € 217,15* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,38* | € 220,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 192,93* | € 220,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 201,03* | € 226,32* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,29* | € 239,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|