Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschrauber S 1/4 Zoll 8 - 40cNm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschrauber S 1/4 Zoll 8 - 40cNm Gedore
Drehmomentschrauber S 1/4 Zoll 8 - 40cNm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592011
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1498738
EAN/GTIN:
     4002805922118
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment-Schraubendreher Nr. 756

Ausführung: Mit ergonomischem und abrutschsicherem Gummigriff. Einfache und genaue Werteinstellung durch den Mikrometer-Skalenring. Die eingestellten Werte werden automatisch durch die verstellsichere Arretierung „Positiv-Lock“ fixiert. Mit Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Bei Erreichen des eingestellten Wertes löst die automatische Durchrutschmechanik deutlich spürbar aus. Zur Betätigung von 1/4" Bits oder mit Adapterstück für 1/4" Steckschlüssel-Einsätze geeignet.

Anwendung: Im Bereich der Elektrik- und Elektronikindustrie sowie der Apparatebauindustrie. Für den Einsatz bei elektrostatisch sensiblen Anwendungen (EPA-Konform). Das schnelle und kontrollierte Anziehen von Schrauben ermöglicht die Anwendung in der Serienproduktion und der Qualitätskontrolle.

Lieferumfang: Drehmoment-Schrauber mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, 1/4" Adapter-Antriebsstück und Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
0,08 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
0,4 Nm
Teilung Hauptskala (metrisch):
0,01 Nm
Auslösegenauigkeit:
± 6 %
Gesamtlänge:
159 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1498738
Ursprungsland:
Grossbritannien
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,00*
€ 217,09*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,53*
€ 221,91*
€ 4,90*
ab € 196,75*
€ 222,11*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,95*
€ 225,15*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,02*
€ 225,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,27*
€ 245,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.