Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 757-09 Drehmoment-Schraubendreher 4 - 9 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R703491
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7718210
EAN/GTIN:
     4002805757093
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
184 mm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
9 Nm
Drehmoment (min.):
4 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 185,17*
€ 221,86*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 188,10*
€ 223,87*
5 Tage
19
Frei Haus
ab € 188,99*
€ 225,00*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,23*
€ 227,60*
Lager 615
Frei Haus
ab € 192,94*
€ 228,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.